22X35X7 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAFUD2SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412510
Rubix:28078
Hersteller:40412510

Produktdetails : 22X35X7 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAFUD2SLX7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std