40X62X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413494
Rubix:2328777
Hersteller:40413494


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 40X62X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,57 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
50,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort