120X160X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7

Radialwellendichtung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49465610
Rubix:30770
Hersteller:BAUM6X7 120,0X 160,0X 12,0 902
120X160X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 120X160X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7


Standardtypen nach DIN 3760, mit äußerer Elastomerhülse, mit und ohne zusätzlicher Staublippe (SL) zum Schutz vor leichter bis mittlerer äußerer Verschmutzung. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen und Materialien.

Stärken

-Breit gefächertes Einsatzspektrum in allen Industriezweigen
Sichere Abdichtung der Gehäusebohrung auch bei erhöhter
Rauigkeit der Bohrung, thermische Ausdehnung und geteilte Gehäuse, dadurch auch Abdichtung niedrigviskoser und gasförmiger Medien möglich
Zusätzliche Staublippe als Zusatzdichtung gegen mittleren und mittleren Staub- und Schmutzeintritt von außen (BA. . . SL)

Anwendungen

Achsen;Elektrowerkzeuge;Industriegetriebe

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,52 exkl. MwSt.
/ Stück
55,36 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
46,52 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
27,72 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
24,85 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
22,62 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
20,49 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
18,30 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std