Referenzen
SKF:210X240X15 HMSA10 V
Rubix:506900
Hersteller:517208
EAN:7316572547885


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 210 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 210X240X15 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 278,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 210 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen