40X62X7 WAS FKM 80 Wellendichtring WAS
Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67204535
Rubix:29036
Hersteller:WAS 40,00 62,00 7,00 FP8084

Dokumente
Produktdetails : 40X62X7 WAS FKM 80 Wellendichtring WAS
Radial-Wellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz abdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe und einer luftseitigen Schutzlippe. Der WAS ist ein einfachwirkender Radial-Wellendichtring für drehende oder schwenkende Wellen mit Schutzlippendichtung auf der dem Medium abgewandten Seite gegen Schmutzanfall von außen. Der Elastomer-Außenmantel sorgt für eine gute statische Abdichtung, einen guten Wärmeausdehnungsausgleich z. B. bei Leichtmetallgehäusen, eine bessere Abdichtung bei größeren Rauhigkeiten und eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen sowie eine gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien.
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std