115X140X13 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Öldichtungsring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67018353
Rubix:505436
Hersteller:67018353
115X140X13 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser115 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 115X140X13 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht101 g
Innendurchmesser115 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,65 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,24 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,12 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,90 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,78 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,57 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,47 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,36 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen