35X52X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49421360
Rubix:28746
Hersteller:49421360

Produktdetails : 35X52X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std