Referenzen
SKF:125X200X15 HMSA10 RG
Rubix:1418451
Hersteller:479516


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 125X200X15 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen