V 350 L NBR 60 V-Ring
V-Ring (V) 350 L - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:49427135
Rubix:37394
Hersteller:49427135


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 315 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 328 mm |
| Breite | 10,5 mm |
Produktdetails : V 350 L NBR 60 V-Ring
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 315 mm |
| Außendurchmesser | 328 mm |
| Breite | 10,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std