65X120X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413051
Rubix:156519
Hersteller:40413051
65X120X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 65X120X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
29,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,53 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
29,01 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
17,29 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
15,50 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
14,11 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
12,78 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
11,42 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
9,61 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std