Referenzen
SKF:30X46X7 HMS5 V
Rubix:827340
Hersteller:514461
EAN:7316572273647

Produktdetails : 30X46X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
