20X30X7 WA FKM 80 Wellendichtring WA

20353

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49403155
Rubix:27950
Hersteller:49403155
20X30X7 WA FKM 80 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 20X30X7 WA FKM 80 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Werkstofffepm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,25 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,97 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,35 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,98 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,89 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,78 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,42 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,32 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,31 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
1,29 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std