220X250X15 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS

Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN TLVU FNGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67048710
Rubix:145294
Hersteller:67048710
220X250X15 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 220X250X15 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite15 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
70,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,71 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
70,35 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
61,35 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
49,88 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
46,78 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 499
45,44 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
39,58 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar