Referenzen
SKF:25X40X7 HMSA10 RG
Rubix:827657
Hersteller:515824
EAN:7316572032305

Produktdetails : 25X40X7 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
