65X85X12 NI300 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe NI300 Industry Pack
Wellendichtungen und Gamma-Ringe Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:18773
Rubix:3216603
Hersteller:18773

Produktdetails : 65X85X12 NI300 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe NI300 Industry Pack
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
