Referenzen
SKF:20X35X10 HMS5 RG
Rubix:827970
Hersteller:517689
EAN:7316572548684


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 20X35X10 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen