36X50X7 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAFUD2X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412546
Rubix:28857
Hersteller:40412546
36X50X7 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAFUD2X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 36X50X7 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAFUD2X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser36 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
11,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,42 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
11,28 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
11,27 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
6,72 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
6,02 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,48 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,97 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,44 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,74 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
3,20 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std