110X140X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL mit Feder / BAUM6SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413315
Rubix:101694
Hersteller:40413315


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 110X140X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL mit Feder / BAUM6SLX7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std