Referenzen
SKF:15X40X10 HMS5 V
Rubix:828270
Hersteller:520362
EAN:7316572543047


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 15X40X10 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen