25X37X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49332167
Rubix:28204
Hersteller:49332167

Produktdetails : 25X37X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std