V 20 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 20 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67039208
Rubix:37299
Hersteller:67039208
V 20 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite7,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 20 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite7,5 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungnicht anwendbar
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,43 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,27 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,16 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,08 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,99 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,91 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,89 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,88 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std