32X42X7 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Radialwellendichtring WA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49473981
Rubix:105578
Hersteller:49473981
32X42X7 WA NBR 70. Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 32X42X7 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,57 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,48 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,46 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,43 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,35 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,32 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std