Referenzen
SKF:140X160X12 HMS5 V
Rubix:828355
Hersteller:520944
EAN:7316572547540


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 140X160X12 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen