104X125X10 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411411
Rubix:30606
Hersteller:40411411
104X125X10 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser104 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 104X125X10 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser104 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
75,71 exkl. MwSt.
/ Stück
90,10 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
75,71 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
45,11 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
40,44 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
36,82 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
34,02 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
30,39 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std