150X180X15 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM7SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:521014
Rubix:30948
Hersteller:521014


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 150X180X15 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM7SLX7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std