75X95X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412742
Rubix:30216
Hersteller:40412742
75X95X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 75X95X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
53,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,88 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
53,68 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
53,69 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
32,00 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
28,69 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
26,11 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
23,65 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
21,13 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
17,79 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std