Referenzen
SKF:60X85X8 CRW1 V
Rubix:825958
Hersteller:507249
EAN:0085311025751

Produktdetails : 60X85X8 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
