V 10 A NBR 60 V-Ring

V-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49457121
Rubix:37287
Hersteller:49457121
V 10 A NBR 60. V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite5,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 10 A NBR 60 V-Ring


Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe Dünnes Profil für schmale Einbauräume, z.B. Labyrinthdichtungen

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite5,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,15 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,10 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 999
0,09 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,09 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std