22X40X4 VRM01 NBR 70 Axialdichtung VRM01

Axial-Wellendichtring (VRM 01 NBR 70)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67174139
Rubix:36691
Hersteller:67174139
22X40X4 VRM01 NBR 70 Axialdichtung VRM01

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X40X4 VRM01 NBR 70 Axialdichtung VRM01


Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.
Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite4 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,25 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,98 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,83 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,69 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
0,62 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen