110X140X12 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS
Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN TLVU FNGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67042642
Rubix:97681
Hersteller:67042642


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 110X140X12 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 127 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,87 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar