50X68X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413864
Rubix:29474
Hersteller:40413864
50X68X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 50X68X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
17,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,87 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
17,54 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
10,45 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
9,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
8,53 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
7,72 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
6,90 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,81 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
4,98 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std