45X62X7 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS

Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN TLVU FNGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67021208
Rubix:108535
Hersteller:67021208
45X62X7 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 45X62X7 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite7 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
8,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,66 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
8,12 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
5,98 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,08 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,19 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
3,86 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,62 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,04 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,85 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
2,83 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
2,80 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar