Referenzen
SKF:42X72X8 CRW1 V
Rubix:826550
Hersteller:511200
EAN:0085311017428

Produktdetails : 42X72X8 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
