80X100X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:398029
Rubix:30294
Hersteller:398029
80X100X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 80X100X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Werkstofffepm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
56,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,53 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
56,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
33,82 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
30,32 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
27,60 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
25,00 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
22,33 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
18,80 € exkl. MwSt. / Stück