Referenzen
SKF:20X35X7 CRW1 V
Rubix:827963
Hersteller:517679
EAN:0085311006156

Produktdetails : 20X35X7 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
