25X40X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:49352970
Rubix:28235
Hersteller:49352970
25X40X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25X40X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
9,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,89 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
9,99 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
5,95 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,34 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,86 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,40 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,93 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,31 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
2,84 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std