Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411470
Rubix:31129
Hersteller:40411470


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 230X260X15 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std