80X105X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC

Wellendichtring (W C NBR 70 SCHWARZ FSGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:67018158
Rubix:504791
Hersteller:67018158
80X105X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 80X105X13 WC NBR 70 Wellendichtring WC


Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht114 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,17 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,53 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,99 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,82 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,53 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,37 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,09 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,95 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,81 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std