220X250X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7

Simmerring B2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411985
Rubix:31114
Hersteller:40411985
220X250X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 220X250X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
141,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,49 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
141,59 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
141,58 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
84,37 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
75,64 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
68,85 € exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
62,37 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std