100X120X7.5 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0.8

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49081452
Rubix:30567
Hersteller:49081452
100X120X7.5 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0.8
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite7,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 100X120X7.5 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0.8


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring FKM

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite7,5 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,09 exkl. MwSt.
/ Stück
83,40 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
70,09 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
70,08 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
41,76 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
37,44 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
34,08 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
30,87 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
27,58 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
23,22 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std