258919 NFS 600 Vliesstifte 50 x 30 x 6 mm Very Fine Korund
Webspindel-Mopp
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:258919
Rubix:1047057

Produktdetails : 258919 NFS 600 Vliesstifte 50 x 30 x 6 mm Very Fine Korund
Gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug mit hochwertigen Vliesklappen zur Erzeugung eines matten oder satinierten Finishs.
KLINGSPOR NFS600/VFS/VF
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | sehr fein |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Länge | 30 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage