Referenzen
Pferd Tools:FR-W 100100 A 40
Rubix:1283405
Hersteller:44783040
EAN:4007220770498

Produktdetails : 44783040 FÄCHERWALZEN FR-W 100100 A 40
Fächerwalzen erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–30 m/s ihre beste Leistung-Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar. Anwendungsbeispiele: Feinschleifarbeiten an großen Radien im Behälter-, Küchen- und Apparatebau Entfernen grober Unebenheiten, z. B. Schweißnahtbearbeitung Erzielen von homogenen Schliffbildern (Strichbildern) auf großen Flächen und Konturen im handgeführten Einsatz Feinstschleifen als Vorstufe zum Polieren Schleifmittel: Korund A -Hohe Flexibilität;Hoher Materialabtrag durch aggressives Schleifmittel auf Unterlage;Trägermaterial arbeitet sich gleichmäßig und ohne Rückstände auf der Werkstückoberfläche ab, wodurch stets scharfes Schleifkorn zur Verfügung steht
Fächerwalzen Fr-W 100100 A 40
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Länge | 40 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 19 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
