284737 KM 613 Schleifmopstifte 20 x 15 x 6 mm Korn 60 Plan
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:284737
Rubix:1675502
EAN:4014855111800

Produktdetails : 284737 KM 613 Schleifmopstifte 20 x 15 x 6 mm Korn 60 Plan
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 20x15x6mm K 60 Plan
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Länge | 15 mm |
| Nutzung | rostfreier stahl/universalmetall |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage