12962 KM 613 Schleifmopstifte 50 x 10 x 6 mm Korn 80
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12962
Rubix:1014621
EAN:4014855016402

Produktdetails : 12962 KM 613 Schleifmopstifte 50 x 10 x 6 mm Korn 80
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Kleinschleifmop MS KM613 LS309X 80 S 50x10x6
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Länge | 10 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage