Referenzen
Format:47280200, 9447280200
Rubix:1558231
Hersteller:47280200
EAN:4317784098496
Produktdetails : 9447280200 Wasserwaage LM rot pulverbeschichtet 200cm
Wasserwaage LM rot pulverbeschichtet 200cm FORMAT
Wasserwaage, gefräst Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, rotfarbig. Die unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglas-Libellen sind elektronisch justiert und mit den Haltern ultraschallverschweißt. 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen. Mit stoßdämpfenden, unzerbrechlichen Endkappen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Anwendung: Besonders geeignet für Installateure sowie Laden- und Regalbauer. Für horizontale und vertikale Normal-, Überkopf- und Umschlagmessungen geeignet.
Wasserwaage, gefräst Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, rotfarbig. Die unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglas-Libellen sind elektronisch justiert und mit den Haltern ultraschallverschweißt. 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen. Mit stoßdämpfenden, unzerbrechlichen Endkappen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Anwendung: Besonders geeignet für Installateure sowie Laden- und Regalbauer. Für horizontale und vertikale Normal-, Überkopf- und Umschlagmessungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90318020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std