9465200150 Wasserwaage LM Big X 3 150cm pulverbeschichtet

Wasserwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

SOLA Messwerkzeuge:01373501
Rubix:2935991
Hersteller:01373501
9465200150 Wasserwaage LM Big X 3 150cm pulverbeschichtet Sola

Produktdetails : 9465200150 Wasserwaage LM Big X 3 150cm pulverbeschichtet


Wasserwaage LM Big X 3 150cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage BIG X 3 Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. 1 Horizontal- und 2 Vertikal-Libellen. Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Messgenauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,75 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.

Technische Informationen


Attribute
59,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std