Referenzen
Stanley:STHT1-43106
Rubix:3474667
EAN:3253561431067



Produktdetails : STHT1-43106 Wasserwaage Klassik 120cm
Die Wasserwaage Classic von Stanley ist ein zuverlässiges Messwerkzeug, erhältlich in acht Längen von 40 cm bis 200 cm. Ihr Aluminiumkorpus und ihre stoßfesten Endkappen machen sie zu einem für gängige Arbeiten auf der Baustelle geeigneten Instrument.
Eigenschaften:
Diese Stanley-Wasserwaage bietet das Wesentliche, das man von einer guten Wasserwaage erwartet. Sie verfügt über eine zentrale Horizontallibelle im extragroßen Format, welche das Ablesen der Nivellierung auch bei eingeschränkten Lichtverhältnissen erleichtert. Eine Vertikallibelle ergänzt die Ausstattung für Lotkontrollen. Die röhrenförmige Bauart der Serie bringt gegenüber herkömmlichen Profilen einen Ergonomiegewinn. Die weichen Schutzkappen an den Enden absorbieren Stöße bei Stürzen oder unsachgemäßer Handhabung. Der Aluminiumkorpus gewährleistet eine gute Steifigkeit der Konstruktion, ohne das Werkzeug zu beschweren. Sie ist sehr einfach zu reinigen, was die Wartung vor Ort vereinfacht.
Spezifikationen:
• Horizontale Genauigkeit: ± 0,5 mm/m
• Vertikale Genauigkeit: 1 mm/m
• Libellen: 1 zentrale extragroße Horizontallibelle + 1 Vertikallibelle
• Material des Korpus: Aluminium
• Endkappen: weicher Schutz mit hoher Stoßfestigkeit
• Verfügbare Längen:
- 40 cm — Art.-Nr. STHT1-43102
- 60 cm — Art.-Nr. STHT1-43103
- 80 cm — Art.-Nr. STHT1-43104
- 100 cm — Art.-Nr. STHT1-43105
- 120 cm — Art.-Nr. STHT1-43106
- 150 cm — Art.-Nr. STHT1-43107
- 180 cm — Art.-Nr. STHT1-43108
- 200 cm — Art.-Nr. STHT1-43109
Normen:
Die DIN 877 ist eine deutsche Norm, welche die Genauigkeitstoleranzen und die Prüfverfahren für Wasserwaagen definiert. Ihre Konformität gewährleistet die Zuverlässigkeit der mit diesem Werkzeug durchgeführten Messungen.
Eigenschaften:
Diese Stanley-Wasserwaage bietet das Wesentliche, das man von einer guten Wasserwaage erwartet. Sie verfügt über eine zentrale Horizontallibelle im extragroßen Format, welche das Ablesen der Nivellierung auch bei eingeschränkten Lichtverhältnissen erleichtert. Eine Vertikallibelle ergänzt die Ausstattung für Lotkontrollen. Die röhrenförmige Bauart der Serie bringt gegenüber herkömmlichen Profilen einen Ergonomiegewinn. Die weichen Schutzkappen an den Enden absorbieren Stöße bei Stürzen oder unsachgemäßer Handhabung. Der Aluminiumkorpus gewährleistet eine gute Steifigkeit der Konstruktion, ohne das Werkzeug zu beschweren. Sie ist sehr einfach zu reinigen, was die Wartung vor Ort vereinfacht.
Spezifikationen:
• Horizontale Genauigkeit: ± 0,5 mm/m
• Vertikale Genauigkeit: 1 mm/m
• Libellen: 1 zentrale extragroße Horizontallibelle + 1 Vertikallibelle
• Material des Korpus: Aluminium
• Endkappen: weicher Schutz mit hoher Stoßfestigkeit
• Verfügbare Längen:
- 40 cm — Art.-Nr. STHT1-43102
- 60 cm — Art.-Nr. STHT1-43103
- 80 cm — Art.-Nr. STHT1-43104
- 100 cm — Art.-Nr. STHT1-43105
- 120 cm — Art.-Nr. STHT1-43106
- 150 cm — Art.-Nr. STHT1-43107
- 180 cm — Art.-Nr. STHT1-43108
- 200 cm — Art.-Nr. STHT1-43109
Normen:
Die DIN 877 ist eine deutsche Norm, welche die Genauigkeitstoleranzen und die Prüfverfahren für Wasserwaagen definiert. Ihre Konformität gewährleistet die Zuverlässigkeit der mit diesem Werkzeug durchgeführten Messungen.
Stärken
• Überdimensionierte zentrale Libelle: Das Ablesen der Wasserwaage erfolgt schnell, auch aus der Entfernung oder bei ungünstiger Beleuchtung.
• Weiche stoßfeste Endkappen: begrenzen Schäden bei einem versehentlichen Sturz und verlängern die Lebensdauer des Werkzeugs.
• Auswahl aus acht Längen: eine einzige Serienreferenz deckt den Bedarf von 40 cm bis 200 cm ab, je nach benötigter Reichweite.
• Starrer Aluminiumkorpus: stabilisiert die Auflage auf Oberflächen und erhält die Messgenauigkeit über die Zeit.
• Weiche stoßfeste Endkappen: begrenzen Schäden bei einem versehentlichen Sturz und verlängern die Lebensdauer des Werkzeugs.
• Auswahl aus acht Längen: eine einzige Serienreferenz deckt den Bedarf von 40 cm bis 200 cm ab, je nach benötigter Reichweite.
• Starrer Aluminiumkorpus: stabilisiert die Auflage auf Oberflächen und erhält die Messgenauigkeit über die Zeit.
Anwendungen
Die Classic-Reihe wird bei Ausbau- und Fertigstellungsarbeiten eingesetzt, z. B. bei der Verlegung von Trennwänden, Zargen, abgehängten Decken oder Fliesen. Die kurzen Längen (40 bis 80 cm) eignen sich für Arbeiten in beengten Räumen (Inneneinrichtung, Möbel, Elektrik...), während die Formate 120 bis 200 cm sich für große auszurichtende Flächen eignen, wie Mauerwerk, Schreinerarbeiten oder leichte Dachstuhlelemente. Sie findet zudem ihren Platz in Montagewerkstätten zur Überprüfung der Lotrechte von am Boden befestigten Maschinen oder Ausrüstungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 50x20x1200 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 750 g |
| Länge | 1200 mm |
| Typ | wasserwaage |
| Zulässiger Fehler | 0,5 mm/mn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage