426-1200 (BAHCO) Wasserwaage 1200 mm, Alu-Profil, 3 Libellen, Präz. ±0,5 mm/M
Wasserwaage
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:426-1200
Rubix:1311472
EAN:7311518004316

Produktdetails : 426-1200 (BAHCO) Wasserwaage 1200 mm, Alu-Profil, 3 Libellen, Präz. ±0,5 mm/M
Wasserwaage 1200 mm, Alu-Profil, 3 Libellen, Präz. ±0,5 mm/M
Stärken
•Aus Aluminium gefertigt
Hohe, dauerhafte Präzision ± 0. 5 mm/m
Tonnenförmige Libellen aus Acrylglas sind praktisch unzerbrechlich und bei normalem Gebrauch auslaufsicher
Dicke Kunststoff-Endkappen schützen vor Stößen und Kratzern
Leicht und einfach zu transportieren
Hohe, dauerhafte Präzision ± 0. 5 mm/m
Tonnenförmige Libellen aus Acrylglas sind praktisch unzerbrechlich und bei normalem Gebrauch auslaufsicher
Dicke Kunststoff-Endkappen schützen vor Stößen und Kratzern
Leicht und einfach zu transportieren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Länge | 1200 mm |
| Typ | wasserwaage |
| Gewicht | 720 g |
| Werkstoff | aluminium |
| Zulässiger Fehler | 0,5 mm/m |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
