Referenzen
Bosch:0601063R05
Rubix:2097322
EAN:3165140953849
Produktdetails : 0601063R05 Linienlaser GLL 3-80 C Set
Linienlaser GLL 3-80 C, Der Linienlaser GLL 3-80 C Professional wird einfach angeschlossen und sorgt über die Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit. Dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zur Smartphone-App sind der ferngesteuerte Einsatz, die kontaktlose Justierung sowie hohe Präzision möglich. Leistungsstarke Dioden garantieren starke Sichtbarkeit, während dank 3 x 360°-Linien für die gleichzeitige Durchführung von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten und somit für hohe Arbeitseffizienz gesorgt wird.
Dieser Linienlaser wurde für den Bau von Böden, die Montage von Fenstern, das Anbringen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren, den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt. Dank Dual Power Source-Technologie des GLL 3-80 C Professional ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich, ein Plus an Flexibilität. Das Gerät ist in der Lage, sich auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,2 mm/m*/** um bis zu +/- 4° selbst zu nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Empfängers LR 6 oder LR 7 Professional über eine Reichweite von bis zu 120 m. Dieser Linienlaser ist kompakt, einfach zu bedienen und extrem robust. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01); Laserzieltafel; Tasche; 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44); Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1 608 M00 C1L); Laser-Empfänger LR 7 Professional (0 601 069 J00)
Linienlaser GLL 3-80 C, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Laser-Empfänger LR 7, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Zulässiger Fehler | 0,2 mm/mn |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
633,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
753,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




