9465400200 Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 200cm pulverbeschichtet

9465400100, 43960100 Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 100cm pilvbesch. Sola

Siehe technische Informationen

Referenzen

SOLA Messwerkzeuge:01816701
Rubix:2934071
Hersteller:01816701
9465400200 Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 200cm pilvbesch. Sola

Produktdetails : 9465400200 Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 200cm pulverbeschichtet


Wasserwaage RED 3

Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Messgenauigkeit in Normallage: 0,3 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,5 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 200cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage BIG REDM 3 Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Mit starkem Neodym-Magnet und 2 Durchgrifföffnungen. Die seitliche Einbaumethode der Magnete ins Profil schafft eine durchgehend plane Messfläche für präzise und saubere Messergebnisse. Messgenauigkeit in Normallage: 0,3 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,5 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.

Technische Informationen


Attribute
170,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std